曜日別特売
M24×80 アイボルト 足長(鉄/ユニクロ) 大阪魂 44213583

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M24×80 アイボルト 足長(鉄/ユニクロ) 大阪魂 44213583
M24×80 アイボルト 足長(鉄/ユニクロ) 大阪魂 44213583

アイボルト 足長(鉄/ユニクロ)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ径M24
ねじの呼びM24
寸法L(mm)80
内容量1個注文コード44213583品番M24×80
販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
寸法D(mm)45寸法H(mm)90寸法L(mm)80寸法a(mm)90寸法b(mm)50寸法c(mm)20寸法h(mm)45寸法t(mm)18ねじの呼びM24材質長さ(mm)80ねじピッチ3ねじ径M24表面処理ユニクロメッキアイ部内径(Φmm)50使用荷重(kN)9.32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42116085
2017-07-10
用途: バイクの防犯

コンクリートブロックにネジ部を埋めてバイクの防犯アンカーとして使用。長さがあるので破壊にも耐えることでしょう。

1が参考にしています
対象商品 : 42116067
2016-05-13
用途: 釣り具取り付け

とても、手頃な価格で、入手出来て嬉しいです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする