M10 アイボルト(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂 44213933

アイボルト(ステンレス/ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(50個)
ねじの呼びM10
内容量1箱(50個)注文コード44213933品番M10
販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980
寸法C(mm)8寸法D(mm)20寸法H(mm)41.5寸法L(mm)18寸法a(mm)41寸法b(mm)25寸法h(mm)21寸法t(mm)7ねじの呼びM10材質ステンレスねじピッチ1.5表面処理ブラック頭部形状アイボルトねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする