※寸法図
大阪魂
アイボルト(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(50個)
1箱(25個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M6
M10
M12
M5
M6
M8
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
44213967
品番
M6
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
寸法C(mm)
5
寸法D(mm)
13.5
寸法H(mm)
27
寸法L(mm)
14
寸法a(mm)
62
寸法b(mm)
16
寸法h(mm)
14
寸法t(mm)
6
ねじの呼び
M6
材質
ステンレス
ねじピッチ
1
表面処理
ブラック
頭部形状
アイボルト
ねじ山種類
メートル並目