大阪魂
アイボルト(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(50個)
1箱(25個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M10
M12
M5
M6
M8
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
44213985
品番
M10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
寸法C(mm)
8
寸法D(mm)
20
寸法H(mm)
41.5
寸法L(mm)
18
寸法a(mm)
41
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
21
寸法t(mm)
7
ねじの呼び
M10
材質
ステンレス
ねじピッチ
1.5
表面処理
茶ブロンズ
頭部形状
アイボルト
ねじ山種類
メートル並目