曜日別特売
M6 アイボルト(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂 44214012

※寸法図

アイボルト(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(200個)
ねじの呼びM6
内容量1箱(200個)注文コード44214012品番M6
販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
寸法C(mm)5寸法D(mm)13.5寸法H(mm)27寸法L(mm)14寸法a(mm)62寸法b(mm)16寸法h(mm)14寸法t(mm)6ねじの呼びM6材質ステンレスねじピッチ1表面処理茶ブロンズ頭部形状アイボルトねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする