曜日別特売
M8 アイボルト(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂 44214021

※寸法図

アイボルト(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(100個)
ねじの呼びM8
内容量1箱(100個)注文コード44214021品番M8
販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980
寸法C(mm)6.3寸法D(mm)16寸法H(mm)33.3寸法L(mm)15寸法a(mm)32.6寸法b(mm)20寸法h(mm)17寸法t(mm)5ねじの呼びM8材質ステンレスねじピッチ1.25表面処理茶ブロンズ頭部形状アイボルトねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする