※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
アイボルト(鉄/クロメート)
(2件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
1個
1パック(2個)
ねじ径
M64
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M27
M39
M45
M48
M52
M56
M64
ねじの呼び
M64
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M27
M39
M45
M48
M52
M56
M64
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44214116
品番
M64
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
寸法C(mm)
50
寸法D(mm)
110
寸法H(mm)
210
寸法L(mm)
90
寸法a(mm)
210
寸法b(mm)
110
寸法h(mm)
105
寸法t(mm)
42
ねじの呼び
M64
材質
鉄
質量(kg)
12
ねじピッチ
6
ねじ径
M64
表面処理
クロメート
アイ部内径(Φmm)
110
使用荷重(kN)
88.3