M14 アイボルト(鉄/ドブ) 大阪魂 44214125

アイボルト(鉄/ドブ)

(3件のレビュー)
取扱い終了
ねじの呼びM14
内容量1個注文コード44214125品番M14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
寸法C(mm)12.8寸法D(mm)30.1寸法H(mm)61.3寸法L(mm)27.2寸法a(mm)60.2寸法b(mm)35寸法h(mm)31寸法t(mm)11.5ねじの呼びM14材質質量(kg)0.22ねじピッチ2表面処理ドブ参考使用荷重(kN)4.41(垂直吊)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42116356
2022-03-29
用途: メッセンジャーワイヤーの引留に使用した。
建設業・工事業

施主様が、SUSかドブの要望があったので使用した。商品には満足している。

2019-08-21
用途: チェーン取り付け用
電気・ガス・熱供給・水道業

ドブ漬けメッキのせいなのか、元々のネジ切りの精度の問題か、わからないが、ナットにネジ山が一山しか掛からなかった。2個買ったが両方とも同じ結果だった。急いでいたので、ダイスで修正したが、ネジ山のメッキが剥がれたので、ドブ漬けを買った意味が無くなった。

対象商品 : 44214143
2017-10-13
用途: 機械メンテナンス
東予工機株式会社

使用感も問題なく 価格も満足です 他サイズも充実して欲しいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする