曜日別特売
121621A ジェットクリーン(防音構造型) 本体 精和産業 44214128

ジェットクリーン(防音構造型) 本体

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台仕様本機・吸水ホース・余水ホース・吸水フィルター・工具品番JC-1516KB注文コード44214128品番121621A
参考基準価格(税別)¥633,000販売価格(税込)¥571,780
販売価格(税別)
519,800

150キロ16Lタイプの重さの問題を解決

仕様本機・吸水ホース・余水ホース・吸水フィルター・工具質量(kg)65品番JC-1516KB最大使用圧力(MPa)15水量(L/min)16効率水量16Lで作業性20~25%UP(13L対比)使用場所屋根・外壁・ほこり・泥落とし・農機具・建機洗浄・スレート馬力(PS)(定格/最大)7.5/10寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)61.8×58×61.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする