※寸法図
大阪魂
アイボルト(鉄/ドブ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(120個)
1箱(20個)
1箱(10個)
1箱(120個)
1箱(70個)
ねじ径
M6
M12
M16
M6
M8
ねじの呼び
M6
M12
M16
M6
M8
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(120個)
注文コード
44214247
品番
M6
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
寸法C(mm)
5.5
寸法D(mm)
14.1
寸法H(mm)
38.5
寸法L(mm)
12
寸法a(mm)
25.2
寸法b(mm)
14.5
寸法h(mm)
15
寸法t(mm)
5.2
ねじの呼び
M6
材質
鉄
質量(kg)
0.016
ねじピッチ
1
ねじ径
M6
使用荷重(kg)
60
表面処理
ドブ
頭部形状
アイボルト
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])
0.588(60)
使用荷重(kN)
0.588