曜日別特売
34310 TCX ストリート3 Waterproof DAYTONA(デイトナ) 44214697

34310 TCX ストリート3 Waterproof DAYTONA(デイトナ) 44214697
34310 TCX ストリート3 Waterproof DAYTONA(デイトナ) 44214697
34310 TCX ストリート3 Waterproof DAYTONA(デイトナ) 44214697
34310 TCX ストリート3 Waterproof DAYTONA(デイトナ) 44214697
34310 TCX ストリート3 Waterproof DAYTONA(デイトナ) 44214697
34310 TCX ストリート3 Waterproof DAYTONA(デイトナ) 44214697
34310 TCX ストリート3 Waterproof DAYTONA(デイトナ) 44214697

TCX ストリート3 Waterproof

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)26.5
BLACK/BLACK/WHITE
内容量1足注文コード44214697品番34310
参考基準価格(税別)¥24,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

TCX
1982年に軍隊向けブーツ工場としてイタリア北部のモンテベルーナで創業したTCX社は、1999年にオリジナルブランド「OXTAR(現在はTCX)」を立ち上げる。
ライディングブーツとして世界で初めて国際特許を取得したT.C.S.(トーションコントロールシステム)を採用したレーシングブーツを発売。
足首の動きを妨げずに"ケガ"から守るシステムは、レーシングブーツ界にイノベーションを起こし、瞬く間に世界中でシェアを獲得。
安全性を常に最優先に考えるTCXは、ヨーロッパで初めて、オートバイ用ブーツシューズ全ての製品にCE認証を導入。
現在でも数多くのライディングギアブランド(BMW、トライアンフ、ダイネーゼ、DUCATIなど)がOEMを依頼している信頼性の高いブランドです。
[ZPLATE]TCX独自の補強プレート形状で、CE規格に必要とされる強度を高めながら歩きやすさを両立。足の保護範囲を広げ、ライディング以外でも履き心地のよさを意識した作りとなっています。
[D3O]くるぶしパッドには、強い力が加わると分子同士が結合し強力な膜を形成し衝撃をすばやく吸収し分散するD3Oを採用。
[Ortholite]クッション性、フィット感、快適性は耐用期間はほとんど変化なく使用でき、インソール周囲に空気を循環させ、湿気を取り除き、足の蒸れを防ぎ、乾燥した快適状態を保つ機能付き。
[grandtrax]アウトソールには、耐摩耗性ラバーコンパウンド採用。ステップと地面での優れた安定性とグリップを実現。
[TーDRY]様々な気候環境に対応する、防水と湿度コントロールが可能なオリジナルの防水透湿メインブレンを採用。
女性にもおすすめなユニセックスタイプ

材質アッパー:フルグレイン牛革、プロテクション:ZPLATEシャンク(ミッドソール) / D3O(くるぶし) / 補強材(つま先/かかと)、コンフォート:T-DRY防水透湿メインブレン / OrthoLite インソール / 靴ひも固定用バンド、アウトソール:groundtraxBLACK/BLACK/WHITEサイズ42サイズ(cm)26.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする