※寸法図
大阪魂
ダウンサイジングアイボルト(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(60個)
1箱(100個)
1箱(60個)
1箱(800個)
ねじの呼び
M16
M12
M16
M8
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(60個)
注文コード
44215166
品番
M16
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
寸法C(mm)
10
寸法D(mm)
25
寸法H(mm)
51
寸法a(mm)
50
寸法b(mm)
30
寸法h(mm)
26
寸法t(mm)
9
ねじの呼び
M16
材質
ステンレス
ねじピッチ
2
頭部形状
アイボルト
ねじ山種類
メートル並目