大阪魂
デンデンボルト 全ねじ(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(100個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(150個)
1箱(130個)
1箱(120個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(30個)
1箱(25個)
1箱(20個)
1箱(15個)
1箱(12個)
1箱(10個)
1箱(8個)
1箱(6個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M10
M10
M12
M14
M16
M20
M22
M24
M6
M8
長さ(mm)
65
65
65
60
100
110
120
130
150
200
40
45
50
55
70
75
80
85
90
135
140
160
180
190
95
250
170
300
ねじピッチ
1.5
1.5
1.75
2
2.5
3
1
1.25
全102種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44217214
品番
M10×65
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
65
ねじピッチ
1.5
種別
全ねじ
表面処理
生地
頭部形状
デンデンボルト
ねじ山種類
メートル並目