曜日別特売
MOW879 シール&アイロン接着ミニワッペン KIYOHARA(清原) 44217330

MOW879 シール&アイロン接着ミニワッペン KIYOHARA(清原) 44217330
MOW879 シール&アイロン接着ミニワッペン KIYOHARA(清原) 44217330

シール&アイロン接着ミニワッペン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(2枚)デザインプードル注文コード44217330品番MOW879
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は389円となります。
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

入園入学を控えたお子様・お母さんに、男の子と女の子のお気に入りを入園入学の生地とワッペンにしました。
自分だけのお気に入りになれるような人気モチーフをかわいらしいアレンジで仕上げました。
ゆるくてぽちゃっとしたシルエットがかわいいアニマルワッペン。
シールとして目印にも使用できるミニワッペン。

材質表糸:レーヨン、裏糸・基布・フェルト:ポリエステル、接着フィルム:EVA系樹脂寸法(幅W×高さH)(mm)【本体】約26×31デザインプードル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッペン/アップリケ/ラベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする