曜日別特売
MOW883 シール&アイロン接着ワッペン KIYOHARA(清原) 44217366

MOW883 シール&アイロン接着ワッペン KIYOHARA(清原) 44217366
MOW883 シール&アイロン接着ワッペン KIYOHARA(清原) 44217366

シール&アイロン接着ワッペン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚デザインウサギ注文コード44217366品番MOW883
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

入園入学を控えたお子様・お母さんに、男の子と女の子のお気に入りを入園入学の生地とワッペンにしました。
自分だけのお気に入りになれるような人気モチーフをかわいらしいアレンジで仕上げました。
ゆるくてぽちゃっとしたシルエットがかわいいアニマルワッペン。
シールとしてポーチなどのワンポイントにも使用できるワッペン。

材質表糸:レーヨン、裏糸・基布・フェルト:ポリエステル、接着フィルム:EVA系樹脂寸法(幅W×高さH)(mm)【本体】約35×55デザインウサギ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッペン/アップリケ/ラベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする