大阪魂
デンデンボルト 全ねじ(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(40個)
1箱(40個)
1箱(40個)
1箱(50個)
1箱(150個)
1箱(130個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(30個)
1箱(25個)
1箱(20個)
1箱(15個)
1箱(12個)
1箱(10個)
1箱(8個)
1箱(6個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M12
M10
M12
M14
M16
M20
M22
M24
M6
M8
長さ(mm)
85
85
85
100
90
95
110
120
130
150
200
40
45
50
55
60
65
70
75
80
135
140
160
180
190
250
170
300
ねじピッチ
1.75
1.5
1.75
2
2.5
3
1
1.25
全102種類を一覧で見る
内容量
1箱(40個)
注文コード
44217467
品番
M12×85
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
長さ(mm)
85
ねじピッチ
1.75
種別
全ねじ
表面処理
生地
頭部形状
デンデンボルト
ねじ山種類
メートル並目