曜日別特売
SUN51-111 スリム面ファスナー サンコッコー 44218127

スリム面ファスナー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1組注文コード44218127品番SUN51-111
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

組み合わせても1mm以下、薄さを追求した面ファスナーです。
一般的な面ファスナーに比べ、厚み・重量は約3分の1、段差が目立たずスッキリとした仕上がりに。
粘着あり・粘着なしの選べる2タイプ。
お好みのサイズにカットできるので、細やかなドール服や小物作りにオススメです。
ループ面はソフトな風合い、フック面はチクチクしにくい微細なマッシュルーム状。
めくりやすく、ズレに強い構造です。

セット内容フック・ループ 各1枚入り(粘着あり)材質フック:ポリプロピレン、ループ:ポリエステル、粘着剤:アクリル系寸法(mm)25巾×150
注意
※こわれやすいもの、高価なものへの使用は避けてください。
※過度に負荷が掛かると破れるおそれがあります。
※フィルムベースのため、折れると跡が残ります。
※直射日光、高温多湿を避けて保管してください。
※幼児の手の届かないところに保管してください。
※<粘着あり>接着したい素材表面の油分、水分、ほこり等を除いてからご使用ください。
※凹凸のある面や、軟質塩化ビニール等、素材により接着できない場合があります。
※事前に素材の端等で試してからご使用ください。
※洗濯、ドライクリーニングや乾燥機、アイロン等は避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボタン/スナップ/ホック/面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする