大阪魂
デンデンボルト(ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
ねじの呼び
M24
M22
M24
M30
M36
長さ(mm)
90
160
170
180
200
220
250
300
350
110
120
130
150
155
190
210
230
90
140
400
450
ねじピッチ
3
2.5
3
3.5
4
全45種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44218641
品番
M24×90
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M24
材質
ステンレス
長さ(mm)
90
ねじピッチ
3
寸法a(mm)
48
頭部形状
デンデンボルト
寸法b(mm)
24
寸法c(mm)
25
ねじ山種類
メートル並目