大阪魂
デンデンボルト(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(20個)
ねじの呼び
M14
注文コード
44219077
品番
M14×130
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
169
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M14
材質
ステンレス(SUS304)
長さ(mm)
130
ねじピッチ
2
寸法a(mm)
28
頭部形状
デンデンボルト
寸法b(mm)
14
寸法c(mm)
14.5
ねじ長さS(mm)
65
ねじ山種類
メートル並目