大阪魂
デンデンボルト(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(12個)
ねじの呼び
M16
注文コード
44219165
品番
M16×170
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
169
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M16
材質
ステンレス(SUS304)
長さ(mm)
170
ねじピッチ
2
寸法a(mm)
32
頭部形状
デンデンボルト
寸法b(mm)
16
寸法c(mm)
16.5
ねじ長さS(mm)
85
ねじ山種類
メートル並目