大阪魂
デンデンボルト(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(15個)
ねじの呼び
M18
注文コード
44219287
品番
M18×100
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
169
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M18
材質
ステンレス(SUS304)
長さ(mm)
100
ねじピッチ
2.5
寸法a(mm)
38
頭部形状
デンデンボルト
寸法b(mm)
18
寸法c(mm)
18.5
ねじ長さS(mm)
55
ねじ山種類
メートル並目