曜日別特売
M18×150 デンデンボルト(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 44220075

デンデンボルト(鉄/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10個)
ねじの呼びM18
長さ(mm)150
ねじピッチ2.5
内容量1箱(10個)注文コード44220075品番M18×150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼びM18材質長さ(mm)150ねじピッチ2.5寸法a(mm)38表面処理3価ホワイト頭部形状デンデンボルト寸法b(mm)18寸法c(mm)18.5ねじ山種類メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44220075M18×15081263524M18×150M18×150 デンデンボルト(鉄/3価ホワイト) 大阪魂 81263524デンデンボルト(鉄/3価ホワイト)大阪魂1箱(10個)
32,980
税込36,278
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2159:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする