大阪魂
デンデンボルト(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(15個)
1箱(50個)
1箱(150個)
1箱(100個)
1箱(30個)
1箱(60個)
1箱(25個)
1箱(20個)
1箱(40個)
1箱(10個)
1箱(80個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(130個)
1箱(120個)
1箱(15個)
1箱(12個)
ねじの呼び
M20
M10
M12
M16
M20
M8
長さ(mm)
105
130
30
65
125
45
105
60
135
90
100
110
120
140
25
55
75
85
80
ねじピッチ
2.5
1.5
1.75
2
2.5
1.25
全60種類を一覧で見る
内容量
1箱(15個)
注文コード
44220084
品番
M20×105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M20
材質
鉄
長さ(mm)
105
ねじピッチ
2.5
寸法a(mm)
40
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
デンデンボルト
寸法b(mm)
20
寸法c(mm)
20.5
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
44220084
M20×105
81263551
M20×105
デンデンボルト(鉄/3価ホワイト)
大阪魂
1箱(15個)
¥
26,980
税込
¥29,678
注文コードが変更になりました