大阪魂
デンデンボルト(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(10個)
1箱(50個)
1箱(150個)
1箱(100個)
1箱(30個)
1箱(60個)
1箱(25個)
1箱(20個)
1箱(40個)
1箱(10個)
1箱(80個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(130個)
1箱(120個)
1箱(15個)
1箱(12個)
ねじの呼び
M20
M10
M12
M16
M20
M8
長さ(mm)
135
130
30
65
125
45
105
60
135
90
100
110
120
140
25
55
75
85
80
ねじピッチ
2.5
1.5
1.75
2
2.5
1.25
全60種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
44220093
品番
M20×135
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M20
材質
鉄
長さ(mm)
135
ねじピッチ
2.5
寸法a(mm)
40
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
デンデンボルト
寸法b(mm)
20
寸法c(mm)
20.5
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。