大阪魂
デンデンボルト(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(30個)
1箱(30個)
1箱(30個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(150個)
1箱(130個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(25個)
1箱(20個)
1箱(35個)
1箱(15個)
1箱(12個)
1箱(10個)
1箱(16個)
1箱(8個)
1箱(6個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M12
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M6
M8
長さ(mm)
110
110
110
120
130
140
115
125
135
100
150
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
105
145
95
160
170
180
200
250
300
155
165
175
190
210
220
230
280
25
ねじピッチ
1.75
1.5
1.75
2
2.5
3
1
1.25
全164種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
44220662
品番
M12×110
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
長さ(mm)
110
ねじピッチ
1.75
寸法a(mm)
26
表面処理
クロメート
頭部形状
デンデンボルト
寸法b(mm)
12
寸法c(mm)
13
ねじ山種類
メートル並目