M12×75 デンデンボルト(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 44220827

デンデンボルト(鉄/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(50個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(150個)
1箱(130個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(30個)
1箱(25個)
1箱(20個)
1箱(35個)
1箱(15個)
1箱(12個)
1箱(10個)
1箱(16個)
1箱(8個)
1箱(6個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
ねじの呼びM12
長さ(mm)75
75
65
70
80
100
110
120
130
140
150
30
35
40
45
50
55
60
85
90
105
115
125
135
145
95
160
170
180
200
250
300
155
165
175
190
210
220
230
280
25
ねじピッチ1.75
内容量1箱(50個)注文コード44220827品番M12×75
販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
40,980
ねじの呼びM12材質長さ(mm)75ねじピッチ1.75寸法a(mm)26表面処理クロメート頭部形状デンデンボルト寸法b(mm)12寸法c(mm)13ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2950:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする