大阪魂
フランジボルト 2種 全ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(30個)
1箱(20個)
1箱(150個)
1箱(140個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(60個)
ねじの呼び
M8
M10
M12
M16
M6
M8
長さ(mm)
100
55
60
65
70
80
90
75
100
95
ねじピッチ
1.25
1.5
1.75
2
1
1.25
全24種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
44224582
品番
M8×100
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
鉄
長さ(mm)
100
ねじピッチ
1.25
種別
全ねじ
色
黒
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
13.25
頭部形状
フランジ付き
寸法s(mm)
12
寸法c(mm)
1
寸法k(mm)
8
寸法dk(Φmm)
17.5
寸法k1(mm)
4.8
ねじ山種類
メートル並目