曜日別特売
M10×90 フランジボルト 2種 全ねじ(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂 44225027

フランジボルト 2種 全ねじ(鉄/クローム)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(40個)
ねじの呼びM10
長さ(mm)90
ねじピッチ1.5
内容量1箱(40個)注文コード44225027品番M10×90
販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
ねじの呼びM10材質長さ(mm)90ねじピッチ1.5種別全ねじ表面処理クローム寸法e(mm)15.51頭部形状フランジ付き寸法s(mm)14寸法c(mm)1.2寸法k(mm)10寸法dk(Φmm)21寸法k1(mm)6ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
66:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする