大阪魂
フランジボルト 2種 全ねじ(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(120個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(30個)
1箱(20個)
1箱(150個)
1箱(140個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(60個)
ねじの呼び
M6
M10
M12
M16
M6
M8
長さ(mm)
65
55
60
65
70
80
90
75
100
95
ねじピッチ
1
1.5
1.75
2
1
1.25
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(120個)
注文コード
44225115
品番
M6×65
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
鉄
長さ(mm)
65
ねじピッチ
1
種別
全ねじ
表面処理
クローム
寸法e(mm)
11.05
頭部形状
フランジ付き
寸法s(mm)
10
寸法c(mm)
0.8
寸法k(mm)
6
寸法dk(Φmm)
14
寸法k1(mm)
3.6
ねじ山種類
メートル並目