大阪魂
フランジボルト 2種 全ねじ(鉄/ドブ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(80個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(30個)
1箱(20個)
1箱(150個)
1箱(140個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(60個)
ねじの呼び
M8
M10
M12
M16
M6
M8
長さ(mm)
55
55
60
65
70
80
90
75
100
95
ねじピッチ
1.25
1.5
1.75
2
1
1.25
全24種類を一覧で見る
内容量
1箱(80個)
注文コード
44225833
品番
M8×55
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
鉄
長さ(mm)
55
ねじピッチ
1.25
種別
全ねじ
表面処理
ドブ
寸法e(mm)
13.25
頭部形状
フランジ付き
寸法s(mm)
12
寸法c(mm)
1
寸法k(mm)
8
寸法dk(Φmm)
17.5
寸法k1(mm)
4.8
ねじ山種類
メートル並目