曜日別特売
VXD232AZ1DB VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD232) SMC 44225868

※9-M07-3-VXD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD232)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個口径1/4電圧(V)DC12材質(ボディ)(A) C37注文コード44225868品番VXD232AZ1DB
参考基準価格(税別)¥5,940販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
ポート数2電圧(V)DC12口径1/4仕様(B) NPTねじの種類Rc電気オプション(1D) 特殊電圧 - DC12V - グロメットオリフィス径(Φmm)10使用流体水用材質(ボディ)(A) C37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする