曜日別特売
VXD232BZ1BXCC VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD232) SMC 44226035

※9-M07-3-VXD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD232)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個口径3/8電圧(V)AC220材質(ボディ)(B) C37注文コード44226035品番VXD232BZ1BXCC
参考基準価格(税別)¥6,220販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698
ポート数2電圧(V)AC220口径3/8仕様(-) 標準(Rc)取付(XC) リード線取出し方向特殊ねじの種類Rc電気オプション(1B) 特殊電圧 - AC220V - グロメット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体水用材質(ボディ)(B) C37リード線取出方向特殊(C) 270°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする