大阪魂
フランジボルト 2種 全ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(70個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(30個)
1箱(20個)
1箱(150個)
1箱(140個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(60個)
ねじの呼び
M8
M10
M12
M16
M6
M8
長さ(mm)
60
55
60
65
70
80
90
75
100
95
ねじピッチ
1.25
1.5
1.75
2
1
1.25
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(70個)
注文コード
44226095
品番
M8×60
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
鉄
長さ(mm)
60
ねじピッチ
1.25
種別
全ねじ
表面処理
ニッケル
寸法e(mm)
13.25
頭部形状
フランジ付き
寸法s(mm)
12
寸法c(mm)
1
寸法k(mm)
8
寸法dk(Φmm)
17.5
寸法k1(mm)
4.8
ねじ山種類
メートル並目