曜日別特売
VXD232ABZXB VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD232) SMC 44226184

※9-M07-3-VXD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD232)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個口径1/4電圧(V)(B) AC100材質(ボディ)(A) C37注文コード44226184品番VXD232ABZXB
参考基準価格(税別)¥6,380販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
ポート数2電圧(V)(B) AC100口径1/4仕様(Z) 禁油仕様 - 標準(Rc)取付(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体水用材質(ボディ)(A) C37リード線取出方向特殊(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする