※9-M07-3-VXD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD232)
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
内容量
1個
口径
1/4
電圧(V)
(U) AC110
材質(ボディ)
(A) C37
注文コード
44226272
品番
VXD232AUB
参考基準価格(税別)
¥6,380
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
口径・電圧・材質
など
648
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
電圧(V)
(U) AC110
口径
1/4
仕様
(B) NPT
リード線取出方法
コンジット(サージ電圧保護回路付)
ねじの種類
Rc
オリフィス径(Φmm)
10
使用流体
水用
材質(ボディ)
(A) C37
CADデータダウンロード