大阪魂
フランジボルト 2種 全ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(40個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(30個)
1箱(20個)
1箱(140個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(60個)
ねじの呼び
M10
M10
M12
M16
M6
M8
長さ(mm)
90
55
60
65
90
70
75
100
80
95
ねじピッチ
1.5
1.5
1.75
2
1
1.25
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(40個)
注文コード
44226463
品番
M10×90
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
90
ねじピッチ
1.5
種別
全ねじ
表面処理
亜鉛黒
寸法e(mm)
15.51
頭部形状
フランジ付き
寸法s(mm)
14
寸法c(mm)
1.2
寸法k(mm)
10
寸法dk(Φmm)
21
寸法k1(mm)
6
ねじ山種類
メートル並目