大阪魂
フランジボルト 2種 全ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(50個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(30個)
1箱(20個)
1箱(140個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(60個)
ねじの呼び
M8
M10
M12
M16
M6
M8
長さ(mm)
100
55
60
65
90
70
75
100
80
95
ねじピッチ
1.25
1.5
1.75
2
1
1.25
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
44226576
品番
M8×100
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
鉄
長さ(mm)
100
ねじピッチ
1.25
種別
全ねじ
表面処理
亜鉛黒
寸法e(mm)
13.25
頭部形状
フランジ付き
寸法s(mm)
12
寸法c(mm)
1
寸法k(mm)
8
寸法dk(Φmm)
17.5
寸法k1(mm)
4.8
ねじ山種類
メートル並目