大阪魂
フランジボルト 2種(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(50個)
ねじの呼び
M8
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
16
10
12
15
16
20
25
30
8
18
35
40
45
50
ねじピッチ
1.25
0.7
0.8
1
1.25
全36種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44227145
品番
M8×16
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M8
材質
ステンレス
長さ(mm)
16
ねじピッチ
1.25
表面処理
ブラック
寸法e(mm)
13.25
頭部形状
フランジ付き
寸法s(mm)
12
寸法c(mm)
1
寸法k(mm)
8
寸法dk(Φmm)
17.5
寸法k1(mm)
4.8
ねじ山種類
メートル並目