大阪魂
フランジボルト 2種(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(60個)
1箱(60個)
1箱(60個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(50個)
1箱(25個)
1箱(20個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(900個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(400個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(350個)
1箱(450個)
1箱(300個)
ねじの呼び
M10
M10
M12
M16
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
50
16
20
25
35
40
45
50
30
15
6
8
14
18
10
12
ねじピッチ
1.5
1.5
1.75
2
0.7
0.8
1
1.25
全59種類を一覧で見る
内容量
1箱(60個)
注文コード
44227635
品番
M10×50
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
50
ねじピッチ
1.5
色
黒
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
15.51
頭部形状
フランジ付き
寸法s(mm)
14
寸法c(mm)
1.2
寸法k(mm)
10
寸法K1(mm)
6
寸法dk(Φmm)
21
ねじ山種類
メートル並目