大阪魂
フランジボルト 2種(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(700個)
1箱(700個)
1箱(700個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(50個)
1箱(25個)
1箱(20個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(900個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(450個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(130個)
1箱(800個)
1箱(300個)
ねじの呼び
M4
M10
M12
M16
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
12
16
20
25
30
35
40
45
50
12
15
6
8
10
14
18
ねじピッチ
0.7
1.5
1.75
2
0.7
0.8
1
1.25
全59種類を一覧で見る
内容量
1箱(700個)
注文コード
44228685
品番
M4×12
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M4
材質
鉄
長さ(mm)
12
ねじピッチ
0.7
表面処理
クローム
寸法e(mm)
7.74
頭部形状
フランジ付き
寸法s(mm)
7
寸法c(mm)
0.6
寸法k(mm)
4.2
寸法K1(mm)
2.4
寸法dk(Φmm)
10.5
ねじ山種類
メートル並目