大阪魂
フランジボルト 2種(鉄/ダクロ)(小箱)
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(25個)
1箱(20個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(400個)
1箱(150個)
1箱(120個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M8
M16
M6
M8
長さ(mm)
45
35
40
50
10
12
15
16
20
25
30
8
45
14
ねじピッチ
1.25
2
1
1.25
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44229245
品番
M8×45
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M8
材質
鉄
長さ(mm)
45
ねじピッチ
1.25
表面処理
ダクロ
寸法e(mm)
13.25
頭部形状
フランジ付き
寸法s(mm)
12
寸法c(mm)
1
寸法k(mm)
8
寸法K1(mm)
4.8
寸法dk(Φmm)
17.5
ねじ山種類
メートル並目