大阪魂
フランジボルト 2種(鉄/ドブ)(小箱)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(50個)
1箱(25個)
1箱(20個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(400個)
1箱(130個)
ねじの呼び
M6
M10
M12
M16
M6
M8
長さ(mm)
18
16
20
30
35
40
45
50
25
10
12
14
18
8
15
ねじピッチ
1
1.5
1.75
2
1
1.25
全43種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
44229911
品番
M6×18
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M6
材質
鉄
長さ(mm)
18
ねじピッチ
1
表面処理
ドブ
寸法e(mm)
11.05
頭部形状
フランジ付き
寸法s(mm)
10
寸法c(mm)
0.8
寸法k(mm)
6
寸法K1(mm)
3.6
寸法dk(Φmm)
14
ねじ山種類
メートル並目
注意
※ドブめっきは膜厚が大きいので、他の表面処理のボルト/ナットとは適合しない場合があります。