曜日別特売
M12×20 フランジボルト 2種(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 44230173

フランジボルト 2種(鉄/ニッケル)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(80個)
1箱(80個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(50個)
1箱(25個)
1箱(20個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(900個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(450個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(130個)
1箱(800個)
ねじの呼びM12
長さ(mm)20
ねじピッチ1.75
内容量1箱(80個)注文コード44230173品番M12×20
販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
種別全ねじねじの呼びM12材質長さ(mm)20ねじピッチ1.75表面処理ニッケル寸法e(mm)18.9頭部形状フランジ付き寸法s(mm)17寸法c(mm)1.4寸法k(mm)11.5寸法K1(mm)7.2寸法dk(Φmm)25ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1213:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする