曜日別特売
M10×40 フランジボルト 2種(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 44231311

M10×40 フランジボルト 2種(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 44231311
M10×40 フランジボルト 2種(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 44231311

フランジボルト 2種(鉄/亜鉛黒)(小箱)

(7件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(70個)
1箱(70個)
1箱(900個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(450個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(60個)
1箱(50個)
1箱(25個)
1箱(20個)
1箱(1000個)
1箱(130個)
ねじの呼びM10
長さ(mm)40
ねじピッチ1.5
内容量1箱(70個)注文コード44231311品番M10×40
販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
種別全ねじねじの呼びM10材質長さ(mm)40ねじピッチ1.5表面処理亜鉛黒寸法e(mm)15.51頭部形状フランジ付き寸法s(mm)14寸法c(mm)1.2寸法k(mm)10寸法K1(mm)6寸法dk(Φmm)21ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42692307
2022-06-04
用途: 自動車部品の取付
メカドック

黒メッキの着色が弱く、ウエスで拭いただけでメッキが取れて生地が出てしまう。
この程度で剥がれてしまうのはメッキとは言えませんね!
腕の良いメッキ屋を紹介しますよ。

6が参考にしています
対象商品 : 42692273
2019-04-15
用途: バイク部品
HOT BABE RACING

精度も良くて仕上りも申し分ありませんリピートします。

2018-07-19
用途: 車の純正フランジボルトの代用
運輸・通信業

錆びたら交換するつもりで300個入りを購入したが、次から次からどんどん錆びる。

6が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 42692221
2018-01-29
用途: 機械のメンテナンス時
Boon自動車・二輪車・自転車関連業

使用に関しては不満はないですし不具合もなく、又購入したいです

対象商品 : 42692167
2016-08-03
用途: 自動車修理

単価が安いので助かってます
ただ50本辺りが最少ロットだともう少し買いやすいかなとも思います

1が参考にしています
対象商品 : 42692221
2016-10-24
用途: バイク整備
自動車・二輪車・自転車関連業

錆に強い鍍金なので、お勧めです。

対象商品 : 42692386
2017-01-20
用途: 車、機械整備時

メーカー純正は20年でも錆びない
これは数日で表面が白くなり
2年で全体がサビで覆われる

7が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。
品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2831:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする