曜日別特売
VXD233AZ1D VXD_3 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXD233) SMC 44232326

※9-M07-3-VXD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXD_3 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXD233)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個口径1/4電圧(V)DC12材質(ボディ)(A) C37注文コード44232326品番VXD233AZ1D
参考基準価格(税別)¥7,320販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
ポート数2電圧(V)DC12口径1/4仕様(-) 標準(Rc)ねじの種類Rc電気オプション(1D) 特殊電圧 - DC12V - グロメットオリフィス径(Φmm)10使用流体油用材質(ボディ)(A) C37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする