VXD233BJB VXD_3 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXD233) SMC 44232633

※9-M07-3-VXD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXD_3 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXD233)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個口径3/8電圧(V)(J) AC110材質(ボディ)(B) C37注文コード44232633品番VXD233BJB
参考基準価格(税別)¥8,360販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598
ポート数2電圧(V)(J) AC110口径3/8仕様(B) NPTリード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体油用材質(ボディ)(B) C37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする