VXD233CAXB VXD_3 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXD233) SMC 44232755

※9-M07-3-VXD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXD_3 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXD233)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個口径1/2電圧(V)(A) DC24材質(ボディ)(C) C37注文コード44232755品番VXD233CAXB
参考基準価格(税別)¥8,470販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
ポート数2電圧(V)(A) DC24口径1/2仕様(-) 標準(Rc)取付(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊リード線取出方法グロメットねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体油用材質(ボディ)(C) C37リード線取出方向特殊(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする