曜日別特売
M6×16 フランジボルト(鉄/亜鉛黒)(小箱) 日産ネジ 44233612

フランジボルト(鉄/亜鉛黒)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(400個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)16
ねじピッチ1
内容量1箱(400個)注文コード44233612品番M6×16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
種別全ねじねじの呼びM6材質長さ(mm)16ねじピッチ1寸法r(mm)0.25表面処理亜鉛黒寸法e(mm)11.05寸法Z(mm)1頭部形状フランジ付き寸法b(mm)18寸法s(mm)10寸法c(mm)1.3寸法k(mm)5.75寸法K1(mm)2.3寸法ds(Φmm)6寸法da(Φmm)6.8寸法dc(mm)14寸法k1(mm)3.2ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3735:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする