VXD235BDZ VXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)(VXD235) SMC 44234487

※9-M07-3-VXD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)(VXD235)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個口径3/8電圧(V)(D) AC200材質(ボディ)(B) C37注文コード44234487品番VXD235BDZ
参考基準価格(税別)¥6,930販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298
ポート数2電圧(V)(D) AC200口径3/8仕様(Z) 禁油仕様 - 標準(Rc)リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体高温水用材質(ボディ)(B) C37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする