VXD235BZ1Q VXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)(VXD235) SMC 44234645

※9-M07-3-VXD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)(VXD235)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個口径3/8電圧(V)AC220材質(ボディ)(B) C37注文コード44234645品番VXD235BZ1Q
参考基準価格(税別)¥7,210販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
ポート数2電圧(V)AC220口径3/8仕様(-) 標準(Rc)ねじの種類Rc電気オプション(1Q) 特殊電圧 - AC220V - コンジット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体高温水用材質(ボディ)(B) C37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする